詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DY-31

品名 : 120x120mm/25mm(AC100V) ファン

仕様

メーカー 山洋電気 型番 109S085
フレームサイズ(角径) 120mm 厚さ 25mm
材質 フレーム:アルミニウム
羽根:樹脂
定格電圧 100V
使用電圧範囲 90~110V 周波数 50/60Hz
拘束電流 50Hz:0.19A
60Hz:0.17A
定格電流 50Hz:0.16A
60Hz:0.14A
定格入力 50Hz:13.5W
60Hz:12W
定格回転速度 50Hz:2500rpm
60Hz:2900rpm
最大風量 50Hz:1.95m3/min
60Hz:2.3m3/min
最大静圧 50Hz:48Pa
60Hz:51.9Pa
音圧レベル 50Hz:38dB
60Hz:41dB
使用温度範囲 -30~+60℃
期待寿命 25000時間 重量 370g
PWMコントロール機能なし
リブなし
UL規格、CSA規格
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/12 06:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1201ページ
バリエーション一覧
EA940DY-31 120x120mm/25mm(AC100V) ファン
EA940DY-32 120x120mm/25mm(AC200V) ファン
EA940DY-33 120x120mm/38mm(AC100V) ファン
EA940DY-34 120x120mm/38mm(AC200V) ファン
メイン画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top