詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DY-201

品名 : ファン用プラグコード(80・92・120x25mm用)

仕様

メーカー 山洋電気 型番 489-016-L10
適用フレームサイズ 80、92、120mm コード長 1m
質量 34g 適用機種 EA940DY-11~EA940DY-14
EA940DY-21、EA940DY-22、EA940DY-31、EA940DY-32
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

905 (税抜)/ 996 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/30 12:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1201ページ
バリエーション一覧
EA940DY-201 ファン用プラグコード(80・92・120x25mm用)
EA940DY-202A ファン用プラグコード(120x38mm用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top