品番 : EA940DY-202A
品名 : ファン用プラグコード(120x38mm用)
仕様
| メーカー | 山洋電気 | 型番 | 489-006-L10 |
|---|---|---|---|
| 適用フレームサイズ | 120mm | コード長 | 1m |
| 質量 | 47g | 適用機種 | EA940DY-33、EA940DY-34 |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 11:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1201ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DY-201 ファン用プラグコード(80・92・120x25mm用) |
| EA940DY-202A ファン用プラグコード(120x38mm用) |
