品番 : EA940FF-1
品名 : AC250V/10A [1c]フットスイッチ(産業用防雨型)
仕様
| メーカー | オジデン | 型番 | OFL-1-SM2 |
|---|---|---|---|
| 定格 | 6A-250V AC | 動作特性 | モーメンタリー (踏んでON、離すとOFF) |
| 動作力 | 31N | 接点構成 | 1c |
| 連式 | 1連式 | 内蔵スイッチ | MICROスイッチ・Z形 |
| 付属コード | 1.25m㎡×3心×1.5m | 保護構造 | IP54 |
| 材質 | アルミダイカスト製 | サイズ | 100(W)×200(D)×72(H)mm |
| 重量 | 1000g | ||
| 防塵 | |||
| 信頼性と耐久性に優れており、悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 06:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1199ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940FF-1 AC250V/10A [1c]フットスイッチ(産業用防雨型) |
| EA940FF-2 AC250V/10A [1c]2連フットスイッチ(産業用防雨型) |
