品番 : EA940FF-2
品名 : AC250V/10A [1c]2連フットスイッチ(産業用防雨型)
仕様
| メーカー | オジデン | 型番 | OFL-TW-SM2 |
|---|---|---|---|
| 定格 | 6A-250V AC | 動作特性 | モーメンタリー (踏んでON、離すとOFF) |
| 動作力 | 31N | 接点構成 | 1c |
| 連式 | 2連式 | 内蔵スイッチ | MICROスイッチ・Z形 |
| 保護構造 | IP54 | 材質 | アルミダイカスト製 |
| サイズ | 260(W)×200(D)×74(H)mm | 重量 | 2500g |
| 防塵 | |||
| 正転/逆転、上昇/下降などの作業に最適 | |||
| 信頼性と耐久性に優れており、悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。 | |||
| コードなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,600 円(税抜)/ 30,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/30 12:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1199ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940FF-1 AC250V/10A [1c]フットスイッチ(産業用防雨型) |
| EA940FF-2 AC250V/10A [1c]2連フットスイッチ(産業用防雨型) |
