詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940FK-100

品名 : 1m テープスイッチ(黄)

仕様

メーカー オジデン 型番 OT-02B-Y
用途 各種自動化機器や防犯用およびセーフティエッジの内蔵センサなど 定格 1A-28V AC/DC
耐電圧 AC 500V(1分間) 接点構成 1a
接点寿命 100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 動作力 約12N(φ15押圧板)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 接触抵抗 1.0Ω以下(動作力以上のとき)
使用温度範囲 -10~+60℃ 耐荷重 1470N(φ100押圧板1分間)
保護構造 防滴形(IP54相当) リード線 VFF0.75m㎡ 0.5m付き
曲げ半径 約R50mm
(上下垂直方向)
不感知部 両端に約25mm
重量 約100g/m 長さ 1m
色 黄
取付アルミチャンネル付(型番:OC-06形)
追加説明
カタログ価格

15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/06 10:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1198ページ
バリエーション一覧
EA940FK-50 50cm テープスイッチ(黄)
EA940FK-100 1m テープスイッチ(黄)
EA940FL-50 50cm テープスイッチ(黒)
EA940FL-100 1m テープスイッチ(黒)
ウェブカタログ画像
※黄色、1本
  • ※黄色、1本
  • 回路図

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top