品番 : EA940FK-50
品名 : 50cm テープスイッチ(黄)
仕様
| メーカー | オジデン | 型番 | OT-02B-Y |
|---|---|---|---|
| 用途 | 各種自動化機器や防犯用およびセーフティエッジの内蔵センサなど | 定格 | 1A-28V AC/DC |
| 耐電圧 | AC 500V(1分間) | 接点構成 | 1a |
| 接点寿命 | 100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 | 動作力 | 約12N(φ15押圧板) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) | 接触抵抗 | 1.0Ω以下(動作力以上のとき) |
| 使用温度範囲 | -10~+60℃ | 耐荷重 | 1470N(φ100押圧板1分間) |
| 保護構造 | 防滴形(IP54相当) | リード線 | VFF0.75m㎡ 0.5m付き |
| 曲げ半径 | 約R50mm (上下垂直方向) |
不感知部 | 両端に約25mm |
| 重量 | 約100g/m | 長さ | 50㎝ |
| 色 | 黄 | ||
| 取付アルミチャンネル付(型番:OC-06形) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,340 円(税抜)/ 10,274 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/10/06 10:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1198ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940FK-50 50cm テープスイッチ(黄) |
| EA940FK-100 1m テープスイッチ(黄) |
| EA940FL-50 50cm テープスイッチ(黒) |
| EA940FL-100 1m テープスイッチ(黒) |
