品番 : EA940HB-41
品名 : φ40mmx 4m トラケーブルプロテクター
仕様
| メーカー | 大研化成工業 | 型番 | CP2-40X4MBK |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電線・ケーブル・ホースの保護に | サイズ | 185(W)×55(H)mm |
| 適合ケーブル径 | φ40mm | 全長 | 4m |
| 参考耐荷重 | 約8t | 重量 | 16.3kg |
| 材質 | 軟質塩化ビニール樹脂 | カラー | ブラック(黄色ライン入り) |
| 規格 | 難燃性:UL94規格HB相当 | ||
| 屋外作業現場・構内通路・イベント会場に設置することで、車輌の通行による被覆の損傷や、歩行者の引っ掛け・つまずき転倒事故を防止します。 | |||
| 耐衝撃性、耐候性に優れた軟質塩化ビニール樹脂を使用で、屋外使用に強いです。 | |||
| 上面は出し入れしやすいソフトな構造 | |||
| 長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能 | |||
| 日本製 | |||
| ROHS2対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,900 円(税抜)/ 40,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/30 12:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2262ページ | ||||
