詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940HB-52

品名 : φ50mmx 3m トラケーブルプロテクター

仕様

メーカー 大研化成工業 型番 CP2-50×3MBK
用途 電線・ケーブル・ホースの保護に サイズ 225(W)×70(H)mm
適合ケーブル径 φ50mm 全長 3m
参考耐荷重 約8t 重量 21.5
材質 軟質塩化ビニール樹脂 カラー ブラック(黄色ライン入り)
規格 難燃性:UL94規格HB相当
屋外作業現場・構内通路・イベント会場に設置することで、車輌の通行による被覆の損傷や、歩行者の引っ掛け・つまずき転倒事故を防止します。
耐衝撃性、耐候性に優れた軟質塩化ビニール樹脂を使用で、屋外使用に強いです。
上面は出し入れしやすいソフトな構造
長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能
日本製
ROHS2対応
追加説明
カタログ価格

40,400 (税抜)/ 44,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/16 04:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2262ページ
バリエーション一覧
EA940HB-21 φ20mmx 5m トラケーブルプロテクター
EA940HB-22 φ20mmx10m トラケーブルプロテクター
EA940HB-31 φ30mmx 4m トラケーブルプロテクター
EA940HB-32 φ30mmx8m トラケーブルプロテクター
EA940HB-41 φ40mmx 4m トラケーブルプロテクター
EA940HB-51 φ50mmx 1m トラケーブルプロテクター
EA940HB-52 φ50mmx 3m トラケーブルプロテクター
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

使用方法説明
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top