品番 : EA940LG-33
品名 : DC24V 電源オフディレータイマー(0.05-12秒)
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | H3CR-H8L |
|---|---|---|---|
| 出力方式 | リレー2c(瞬時動作+限時復帰) | ピンタイプ | 8ピン |
| DIN48×48mmの電源オフディレータイマー | |||
| 適合ソケット | EA940LG-108 | 電圧 | DC24V |
| 設定時間範囲(各レンジ) | 0.05s~0.6s / 0.12s~1.2s / 0.6s~6s / 1.2s~12s | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/15 19:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1237ページ | ||||
メイン画像
拡大
