詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940LG-35

品名 : AC200-240V 電源オフディレータイマー(0.05-12分)

仕様

メーカー オムロン(omron) 型番 H3CR-H8L
出力方式 リレー2c(瞬時動作+限時復帰) ピンタイプ 8ピン
DIN48×48mmの電源オフディレータイマー
適合ソケット EA940LG-108 電圧 200~240V
設定時間範囲(各レンジ) 0.05min~0.6min / 0.12min~1.2min / 0.6min~6min / 1.2min~12min
追加説明
カタログ価格

10,500 (税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 22:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1191ページ
バリエーション一覧
EA940LG-31 AC100-120V 電源オフディレータイマー(0.05-12秒)
EA940LG-32 AC200-240V 電源オフディレータイマー(0.05-12秒)
EA940LG-33 DC24V 電源オフディレータイマー(0.05-12秒)
EA940LG-34 AC100-120V 電源オフディレータイマー(0.05-12分)
EA940LG-35 AC200-240V 電源オフディレータイマー(0.05-12分)
EA940LG-36 DC24V 電源オフディレータイマー(0.05-12分)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top