詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940LH-101

品名 : 1 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)

仕様

メーカー フエニックス・コンタクト 型番 DE-8-P3/RJ45
ケーブル長 1m 規格 カテゴリー6準拠
導体構成 撚線
ツイストペア8芯
パッチコード用
過酷なノイズ環境下での使用に適した二重シールド構造
耐油性・耐薬品性・難燃性に優れています。
IEC規格準拠
追加説明
カタログ価格

3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/07 11:22現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1191ページ
バリエーション一覧
EA940LH-101 1 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
EA940LH-103 3 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
EA940LH-105 5 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
EA940LH-110 10 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
EA940LH-115 15 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
EA940LH-120 20 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top