品番 : EA940LH-103
品名 : 3 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
仕様
| メーカー | フエニックス・コンタクト | 型番 | DE-8-P3/RJ45 |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 3m | 規格 | カテゴリー6準拠 |
| 導体構成 | 撚線 | ||
| ツイストペア8芯 | |||
| パッチコード用 | |||
| 過酷なノイズ環境下での使用に適した二重シールド構造 | |||
| 耐油性・耐薬品性・難燃性に優れています。 | |||
| IEC規格準拠 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,750 円(税抜)/ 8,525 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/30 12:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1191ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
