詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940LJ-1A

品名 : AC100-240V 電子カウンター(端子台タイプ)

仕様

メーカー オムロン(omron) 型番 H7CC-A
種別 形H7CC-Aシリーズ 種類 プリセットカウンタ
電源電圧 AC100~240V 機能 ・1段プリセットカウンタ
・トータルプリセットカウンタ
外部接続方式 ねじ締め端子台 設定 1段設定
表示桁数 6桁:-99999~999999(-5桁~+6桁) 出力 接点出力(1c)
文字高さ カウント値:10mm (白色)
設定値: 6mm (緑色)
重量 約120g(本体のみ)
付属品 埋込み取りつけ用アダプタ、防水パッキン、端子カバー
「わかりやすさ、見やすさ」を追求した電子カウンターです。
白色LCDで視認性向上。カラーユニバーサルデザインを採用
細身の白文字で、表示内容も見やすく見間違いを防止します。
6桁の上下キーで操作性を向上
直感操作をガイドするLEDを実装
電源-入力間を絶縁分離しました。接地や回り込み回路の配慮が不要です。
交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止
交換時期になると、カウント値と「RPLC(REPLACE)」が1秒ごとに交互に表示されます。
追加説明
カタログ価格

21,100 (税抜)/ 23,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/23 22:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1236ページ
バリエーション一覧
EA940LJ-1A AC100-240V 電子カウンター(端子台タイプ)
EA940LJ-3 AC24V/DC12-48V 電子カウンター(端子台タイプ
EA940LJ-2A AC100-240V 電子カウンター(ソケットタイプ)
ウェブカタログ画像
  • 端子配置
  • 気づかない間にカウンタが止まっていたことはありませんか?
  • 交換時期を表示でお知らせします。交換時期になると、カウント値と「RPLC(REPLACE)」が1秒ごとに交互に表示されます。
  • カウンタのような制御機器には製品寿命があります
  • わかりやすい操作、見やすいデザインで設定工数を短縮
  • 直感操作をガイドするLEDを実装
  • 電源-入力間を絶縁分離しました。\n接地や回り込み回路の配慮が不要です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top