品番 : EA940LJ-2A
品名 : AC100-240V 電子カウンター(ソケットタイプ)
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | H7CC-A11 |
|---|---|---|---|
| 種別 | 形H7CC-Aシリーズ | 種類 | プリセットカウンタ |
| 電源電圧 | AC100~240V | 機能 | ・1段プリセットカウンタ ・トータルプリセットカウンタ |
| 外部接続方式 | 11ピンソケット | 設定 | 1段設定 |
| 表示桁数 | 6桁:-99999~999999(-5桁~+6桁) | 出力 | 接点出力(1c) |
| 文字高さ | カウント値:10mm (白色) 設定値: 6mm (緑色) |
重量 | 約120g(本体のみ) |
| 付属品 | 埋込み取りつけ用アダプタ、防水パッキン、端子カバー | ||
| 「わかりやすさ、見やすさ」を追求した電子カウンターです。 | |||
| 白色LCDで視認性向上。カラーユニバーサルデザインを採用 | |||
| 細身の白文字で、表示内容も見やすく見間違いを防止します。 | |||
| 6桁の上下キーで操作性を向上 | |||
| 直感操作をガイドするLEDを実装 | |||
| 電源-入力間を絶縁分離しました。接地や回り込み回路の配慮が不要です。 | |||
| 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止 | |||
| 交換時期になると、カウント値と「RPLC(REPLACE)」が1秒ごとに交互に表示されます。 | |||
| ソケットタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,800 円(税抜)/ 22,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/21 21:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1191ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940LJ-1A AC100-240V 電子カウンター(端子台タイプ) |
| EA940LJ-3 AC24V/DC12-48V 電子カウンター(端子台タイプ |
| EA940LJ-2A AC100-240V 電子カウンター(ソケットタイプ) |
