品番 : EA940LJ-2
品名 : 電子カウンター(ソケットタイプ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | オムロン(omron) | 型番 | H7CX-A11-N |
---|---|---|---|
種別 | 形H7CX-Aシリーズ | 種類 | プリセットカウンタ |
電源電圧 | AC100~240V | 機能 | ・1段プリセットカウンタ ・トータルプリセットカウンタ |
外部接続方式 | ソケット(11ピン) | 設定 | 1段設定 |
表示桁数 | 6桁 | 出力 | 接点出力(1c) |
文字高さ | 12mm | ||
明るく、見やすいネガLCD表示 | |||
DIN48×48mm | |||
文字サイズ、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認。 | |||
出力状態がすぐわかる表示色切替機能に橙色を追加 | |||
設定上限リミット: 設定カウント値制限で誤設定がなく安心です。 |
|||
短胴化を実現: 薄型の盤にも対応できるようになりました。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,700 円(税抜)/ 29,370 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/11/01 08:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1252ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940LJ-1 電子カウンター(端子台タイプ) |
EA940LJ-2 電子カウンター(ソケットタイプ) |