品番 : EA940LK-15
品名 : 5極 電極保持器
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | PS-5S |
|---|---|---|---|
| 極数 | 5 | 材質 | 樹脂製(PBT:ポリブチレンテレフタレート) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | 使用温度 | -10~+70℃(ただし氷結しないこと) |
| 使用圧力 | 大気圧 | 用途 | ビルの給・排水制御 |
| 備考 | 電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,680 円(税抜)/ 4,048 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/06/05 21:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1190ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940LK-13 3極 電極保持器 |
| EA940LK-14 4極 電極保持器 |
| EA940LK-15 5極 電極保持器 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA940LK-55 : 5極用 セパレーター |
