詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940LN-31A

品名 : M12/直流3線 近接センサー( 5mm・非シールド)

仕様

メーカー オムロン(omron) 型番 E2E-X5MC112
サイズ M12 検出距離 5mm±10%
検出物体 磁性金属 電源電圧 DC10~30Vリップル(p-p)10%以下
表示灯色 動作表示(橙/点灯)
通信表示灯(緑/消灯)
コード長 2m
構造 非シールドタイプ 付属品 締付ナット、歯付座金
直流3線式
追加説明
カタログ価格

8,740 (税抜)/ 9,614 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/15 04:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1238ページ
バリエーション一覧
EA940LN-21A M12/直流3線 近接センサー( 2mm・ シールド)
EA940LN-22A M18/直流3線 近接センサー( 5mm・ シールド)
EA940LN-23A M30/直流3線 近接センサー(10mm・ シールド)
EA940LN-31A M12/直流3線 近接センサー( 5mm・非シールド)
EA940LN-32A M18/直流3線 近接センサー(10mm・非シールド)
EA940LN-33A M30/直流3線 近接センサー(18mm・非シールド)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top