品番 : EA940LN-33A
品名 : M30/直流3線 近接センサー(18mm・非シールド)
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | E2E-X18MC130 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M30 | 検出距離 | 18mm±10% |
| 検出物体 | 磁性金属 | 電源電圧 | DC10~30Vリップル(p-p)10%以下 |
| 表示灯色 | 動作表示(橙/点灯) 通信表示灯(緑/消灯) |
コード長 | 2m |
| 構造 | 非シールドタイプ | 付属品 | 締付ナット、歯付座金 |
| 直流3線式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/22 20:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1192ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
