品番 : EA940MA-20A
品名 : AC100V/20A 安全ブレーカー
仕様
| 極数 | 2P | 素子数 | 1E |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100V | 定格電流 | 20A |
| 定格遮断容量 | 1500A | フレーム容量 | 30AF |
| 接続方法 | ソルダレス | サイズ | 32×70×54.5mm |
| 重量 | 85g | ||
| 一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。 | |||
| 端子を締付けるねじで上下する線押え板付のため、簡単で確実な配線ができます | |||
| 端子のカバーはワンタッチで着脱できます | |||
| 過電流と短絡電流から回路を保護します | |||
| ※ 「安全ブレーカー」は住宅用低圧ブレーカーの通称であり「安全」を保証するものではありません。安全に関するご注意をご覧の上お使い下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 273 (2026/08/20 14:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1185ページ | ||||
