詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MA-30A

品名 : AC100V/30A 安全ブレーカー

仕様

極数 2P 素子数 1E
定格電圧 AC100V 定格電流 30A
定格遮断容量 1500A フレーム容量 30AF
接続方法 ソルダレス サイズ 32×70×54.5mm
重量 85g
一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。
端子を締付けるねじで上下する線押え板付のため、簡単で確実な配線ができます
端子のカバーはワンタッチで着脱できます
過電流と短絡電流から回路を保護します
※ 「安全ブレーカー」は住宅用低圧ブレーカーの通称であり「安全」を保証するものではありません。安全に関するご注意をご覧の上お使い下さい。
追加説明
カタログ価格

895 (税抜)/ 985 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 176

(2026/07/07 01:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1185ページ
バリエーション一覧
EA940MA-15A AC100V/15A 安全ブレーカー
EA940MA-20A AC100V/20A 安全ブレーカー
EA940MA-30A AC100V/30A 安全ブレーカー
EA940MB-15A AC100V/200V/15A 安全ブレーカー
EA940MB-20A AC100V/200V/20A 安全ブレーカー
EA940MB-30A AC100V/200V/30A 安全ブレーカー
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top