品番 : EA940MH-16
品名 : 15Ax10m 漏電保護プラグ(防雨型/ストレート型)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | PBW-EB10-T |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A・AC100V(1500W) | コード長 | 10m |
| 電線仕様 | SVCT 2.0m㎡×3心 | アース | あり |
| プラグ形状 | ポッキンプラグ | 漏電遮断器タイプ | 漏電保護専用 |
| 定格感度電流 | 15mA | コンセント定格 | 接地2P・15A・125V(防雨キャップ付) |
| コンセント数 | 3個 | 動作時間 | 0.1秒以内 |
| 防水規格 | IPX3 | 使用環境温度 | 0~35℃ |
| 重量 | 2.3kg | ||
| 屋内・屋外兼用 | |||
| 今ある機器を漏電ブレーカー付に! | |||
| 雨天屋外でも安心の防雨型 漏電遮断機付延長コード | |||
| 【2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能なポッキンプラグ】 アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。 コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| ※本製品は漏電保護専用です。過負荷には対応しておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/25 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0874ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940MH-16 15Ax10m 漏電保護プラグ(防雨型/ストレート型) |
| EA940MH-16A 15A/10m 漏電保護プラグ(防雨型) |
ウェブカタログ画像
拡大

