詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MH-21

品名 : 15A x0.7m 漏電遮断器付延長コード

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 BFX-013KC
コード長 0.7m 電線仕様 ソフトVCT2.0m㎡×3心(接地付)
コンセント定格 2P・15A・125V 接地付 コンセント 3個(防雨キャップ付)
漏電遮断器 過負荷付 感度電流 15mA
動作時間 0.1秒 重量 0.65kg
漏電・使い過ぎによる事故を未然に防ぐ! 漏電遮断器付延長コード
電気機器を使用する際、簡単に漏電遮断器を設置できます。
雨中や粉じんの多い環境でも安全に使える屋外用防雨型
使い過ぎも感知する過負荷付漏電遮断器
落下にも強い耐衝撃プロテクター付ブレーカーボックス
通電確認が可能なパイロットランプ付トリプルタップ
コンセント防雨キャップ付
火災(発火)や故障の原因となる水やホコリからコンセントを守ります。
とび出しプラグ付(2P/2P接地は兼用)
追加説明
カタログ価格

11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/08 06:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0873ページ

代替品

EA940MH-11A
  • 品番

    EA940MH-11A

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA940MH-21 15A x0.7m 漏電遮断器付延長コード
EA940MH-22 15A x 10m 漏電遮断器付延長コード
ウェブカタログ画像
  • 漏電遮断器
  • パイロットランプ付トリプルタップ
  • 防雨キャップ付

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top