品番 : EA940ML-12
品名 : 20A/AC220V 制御盤用遮断器
仕様
| メーカー | 三菱電機 | 型番 | BH-K |
|---|---|---|---|
| 定格電流 | 20A | ||
| 3極 | |||
| 定格遮断容量 | 5kA(220V AC)、2.5kA(460V AC) | 定格絶縁電圧 | AC500/DC125V |
| サイズ | 75×95×77.5mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,670 円(税抜)/ 8,437 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1185ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940ML-12 20A/AC220V 制御盤用遮断器 |
| EA940ML-13 30A/AC220V 制御盤用遮断器 |
| EA940ML-14 40A/AC220V 制御盤用遮断器 |
| EA940ML-15 50A/AC220V 制御盤用遮断器 |
