詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940ML-15

品名 : 50A/AC220V 制御盤用遮断器

仕様

メーカー 三菱電機 型番 BH-K
定格電流 50A
3極
定格遮断容量 5kA(220V AC)、2.5kA(460V AC) 定格絶縁電圧 AC500/DC125V
サイズ 75×95×77.5mm
追加説明
カタログ価格

7,670 (税抜)/ 8,437 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/07 03:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1185ページ
バリエーション一覧
EA940ML-12 20A/AC220V 制御盤用遮断器
EA940ML-13 30A/AC220V 制御盤用遮断器
EA940ML-14 40A/AC220V 制御盤用遮断器
EA940ML-15 50A/AC220V 制御盤用遮断器
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top