詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940ML-3

品名 : 20A/AC110-220V 制御盤用遮断器

仕様

メーカー 三菱電機 型番 BH-K
定格電流 20A
2極
定格遮断容量 5kA(110/220V AC) 2.5kA(460V AC) 定格絶縁電圧 AC500/DC125V
サイズ 50×95×77.5mm
追加説明
カタログ価格

3,590 円(税抜)/ 3,949 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1185ページ
バリエーション一覧
EA940ML-1 10A/AC110-220V 制御盤用遮断器
EA940ML-2 15A/AC110-220V 制御盤用遮断器
EA940ML-3 20A/AC110-220V 制御盤用遮断器
EA940ML-4 30A/AC110-220V 制御盤用遮断器
EA940ML-5 40A/AC110-220V 制御盤用遮断器
EA940ML-6 50A/AC110-220V 制御盤用遮断器
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top