品番 : EA940MM-21
品名 : 240V/ 15A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
仕様
| メーカー | 三菱電機 | 型番 | NF63-CV |
|---|---|---|---|
| 定格絶縁電圧 | 600V | サイズ(mm) | a:50 b:130 c:68 ca:90 |
| 重量 | 450g | ||
| フレーム50用 | |||
| 極数 | 2極 | 定格電流 | 15A |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,480 円(税抜)/ 9,328 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 09:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1185ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA940MM-111 : 遮断器用小形端子カバー(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
