詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MM-24

品名 : 240V/ 40A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)

仕様

メーカー 三菱電機 型番 NF63-CV
定格絶縁電圧 600V サイズ(mm) a:50 b:130 c:68 ca:90
重量 450g
フレーム50用
極数 2極 定格電流 40A
追加説明
カタログ価格

7,360 (税抜)/ 8,096 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/24 06:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1231ページ
バリエーション一覧
EA940MM-21 240V/ 15A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
EA940MM-22 240V/ 20A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
EA940MM-23 240V/ 30A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
EA940MM-24 240V/ 40A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
EA940MM-25 .40V/ 50A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
EA940MM-26 240V/ 60A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top