品番 : EA940MM-45
品名 : 240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)
仕様
メーカー | 三菱電機 | 型番 | NF125-CV |
---|---|---|---|
定格絶縁電圧 | 600V | サイズ(mm) | a:90 b:130 c:68 ca:90 |
重量 | 1000g | ||
フレーム100用 | |||
極数 | 3極 | 定格電流 | 60A |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,900 円(税抜)/ 21,890 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/24 03:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1231ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940MM-45 240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100) |
EA940MM-46 240V/ 75A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100) |
EA940MM-47 240V/100A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100) |
EA940MM-48 240V/125A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム125) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA940MM-114 : 遮断器用小形端子カバー(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。