詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MM-46

品名 : 240V/ 75A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)

仕様

メーカー 三菱電機 型番 NF125-CV
定格絶縁電圧 600V サイズ(mm) a:90 b:130 c:68 ca:90
重量 1000g
フレーム100用
極数 3極 定格電流 75A
追加説明
カタログ価格

22,800 (税抜)/ 25,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/01 09:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1185ページ
バリエーション一覧
EA940MM-45 240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)
EA940MM-46 240V/ 75A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)
EA940MM-47 240V/100A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)
EA940MM-48 240V/125A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム125)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top