詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MN-115

品名 : AC250・DC 65V/15A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30

仕様

メーカー 三菱電機 型番 CP30-BA
フレーム30用
定格仕様電圧 AC250V、DC65V 定格絶縁電圧 250V
定格遮断容量 2.5kA サイズ 19.5×65×56(H)mm
極数 1極
逆接続可能
定格電流 15A 型式 CP30-BA 1P
基準周囲温度 40℃ 重量 80g
ON・OFFがひと目でわかります。
IENレールに取付できます。
直列・中速形
AC・DC両用タイプ
RoHS対応
追加説明
カタログ価格

2,450 (税抜)/ 2,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/22 21:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1185ページ
バリエーション一覧
EA940MN-101 AC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
EA940MN-102 AC250・DC 65V/ 2A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
EA940MN-103 AC250・DC 65V/ 3A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
EA940MN-105 AC250・DC 65V/ 5A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
EA940MN-107 AC250・DC 65V/ 7A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
EA940MN-110 AC250・DC 65V/10A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
EA940MN-115 AC250・DC 65V/15A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
EA940MN-120 AC250・DC 65V/20A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
EA940MN-130 AC250・DC 65V/30A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top