品番 : EA940MN-130
品名 : AC250・DC 65V/30A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
仕様
| メーカー | 三菱電機 | 型番 | CP30-BA |
|---|---|---|---|
| フレーム30用 | |||
| 定格仕様電圧 | AC250V、DC65V | 定格絶縁電圧 | 250V |
| 定格遮断容量 | 2.5kA | サイズ | 19.5×65×56(H)mm |
| 極数 | 1極 | ||
| 逆接続可能 | |||
| 定格電流 | 30A | 基準周囲温度 | 40℃ |
| 重量 | 80g | ||
| ON・OFFがひと目でわかります。 | |||
| IENレールに取付できます。 | |||
| 直列・中速形 | |||
| AC・DC両用タイプ | |||
| RoHS対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 02:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1185ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
