詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MN-18

品名 : AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム50)

仕様

メーカー 三菱電機 型番 NV63-CV
フレーム50用
定格使用電圧 100~440V 定格感度電流 30mA
サイズ(mm) a:75 b:130 c:68 ca:90 重量 750g
極数 3極 定格電流 20A
追加説明
カタログ価格

19,400 (税抜)/ 21,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/24 03:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1231ページ
バリエーション一覧
EA940MN-17 AC100-440V/ 15A/3極 漏電遮断器(フレーム50)
EA940MN-18 AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム50)
EA940MN-19 AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム50)
EA940MN-20 AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム50)
EA940MN-21 AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム50)
EA940MN-22 AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top