品番 : EA940MN-20
品名 : AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム50)
仕様
メーカー | 三菱電機 | 型番 | NV63-CV |
---|---|---|---|
フレーム50用 | |||
定格使用電圧 | 100~440V | 定格感度電流 | 30mA |
サイズ(mm) | a:75 b:130 c:68 ca:90 | 重量 | 750g |
極数 | 3極 | 定格電流 | 40A |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,400 円(税抜)/ 21,340 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/27 19:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1231ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA940MM-112 : 遮断器用小形端子カバー(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。