品番 : EA940MN-2A
品名 : AC100-230V/ 10A/3極 漏電遮断器(フレーム30)
仕様
| メーカー | 三菱電機 | 型番 | NV32-CVF |
|---|---|---|---|
| 極数 | 3極 | 定格電流 | 10A |
| 定格使用電圧 | 100~230V | 定格感度電流 | 30mA |
| サイズ | 54×65×140mm | ||
| フレーム30用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/08 01:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1185ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
