詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MN-4A

品名 : AC100-230V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム30)

仕様

メーカー 三菱電機 型番 NV32-CVF
極数 3極 定格電流 20A
定格使用電圧 100~230V 定格感度電流 30mA
サイズ 54×65×140mm
フレーム30用
追加説明
カタログ価格

19,600 (税抜)/ 21,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/04 05:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1185ページ
バリエーション一覧
EA940MN-1A AC100-230V/ 5A/3極 漏電遮断器(フレーム30)
EA940MN-2A AC100-230V/ 10A/3極 漏電遮断器(フレーム30)
EA940MN-3A AC100-230V/ 15A/3極 漏電遮断器(フレーム30)
EA940MN-4A AC100-230V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム30)
EA940MN-5A AC100-230V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム30)
ウェブカタログ画像
※画像はEA940MN-2Aです。
  • ※画像はEA940MN-2Aです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top