品番 : EA940MN-47
品名 : AC100-440V/ 75A/3極 漏電遮断器(フレーム100)
仕様
| メーカー | 三菱電機 | 型番 | NV125-CV |
|---|---|---|---|
| フレーム100用 | |||
| 定格使用電圧 | 100~440V | 定格感度電流 | 100・200・500mA(切替式) |
| サイズ(mm) | a:90 b:130 c:68 ca:90 | 重量 | 1000g |
| 極数 | 3極 | 定格電流 | 75A |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,100 円(税抜)/ 39,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 12:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1185ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940MN-46 AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100) |
| EA940MN-47 AC100-440V/ 75A/3極 漏電遮断器(フレーム100) |
| EA940MN-48 AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100) |
| EA940MN-49 AC100-440V/125A/3極 漏電遮断器(フレーム125) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA940MM-114 : 遮断器用小形端子カバー(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
