品番 : EA940MN-49
品名 : AC100-440V/125A/3極 漏電遮断器(フレーム125)
仕様
メーカー | 三菱電機 | 型番 | NV125-CV |
---|---|---|---|
フレーム125用 | |||
定格使用電圧 | 100~440V | 定格感度電流 | 100・200・500mA(切替式) |
サイズ(mm) | a:90 b:130 c:68 ca:90 | 重量 | 1000g |
極数 | 3極 | 定格電流 | 125A |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
47,900 円(税抜)/ 52,690 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/24 03:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1231ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940MN-46 AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100) |
EA940MN-47 AC100-440V/ 75A/3極 漏電遮断器(フレーム100) |
EA940MN-48 AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100) |
EA940MN-49 AC100-440V/125A/3極 漏電遮断器(フレーム125) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA940MM-114 : 遮断器用小形端子カバー(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。