品番 : EA940MP-1A
品名 : AC100V/2c/10A 汎用リレー
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | LY2 |
|---|---|---|---|
| 極数 | 2極 | 接点構成 | 2c |
| 定格通電電流 | 10A | 接点機構 | シングル |
| 使用周囲温度 | -25℃~55℃ | サイズ | 21.5×28×36mm |
| 仕様 | 基準型 | 定格電圧 | AC100V/110V |
| 型式 | LY2 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/10/24 09:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1235ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940MP-1A AC100V/2c/10A 汎用リレー |
| EA940MP-2A AC200V/2c/10A 汎用リレー |
| EA940MP-3A DC 24V/2c/10A 汎用リレー |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940MR-2 : 2C リレー用 ソケット |
