品番 : EA940MR-2
品名 : 2C リレー用 ソケット
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | PTF08A |
|---|---|---|---|
| EA940DG-36に取り付けできます。 | |||
| サイズ | 30(H)×78.5(L)×28.5mm | 適用品番 | EA940MP-1A~2C |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/10/13 18:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1189ページ 1190ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940MR-2 2C リレー用 ソケット |
| EA940MR-4 4C リレー用 ソケット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA940MP-3H : DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) |
| 本体 | EA940MP-1A : AC100V/2c/10A 汎用リレー |
| 本体 | EA940MP-1E : AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー |
