品番 : EA940MP-3H
品名 : DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)
仕様
メーカー | オムロン(omron) | 型番 | LY2N-D2 |
---|---|---|---|
極数 | 2極 | 接点構成 | 2c |
定格通電電流 | 10A | 接点機構 | シングル |
使用周囲温度 | -25℃~40℃ | サイズ | 21.5×28×36mm |
仕様 | ダイオード・動作表示灯内蔵型 | 定格電圧 | DC24V |
型式 | LY2N-D |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2025/10/04 09:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1235ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA940MR-2 : 2C リレー用 ソケット |
メイン画像
拡大
.jpg)