品番 : EA940MP-30A
品名 : AC 24V/2c/ 5A 汎用リレー
仕様
メーカー | オムロン(omron) | 型番 | MY2 |
---|---|---|---|
極数 | 2極 | 接点構成 | 2c |
定格通電電流 | 5A | 接点機構 | シングル |
使用周囲温度 | -55℃~70℃ | サイズ | 21.5×28×36mm |
仕様 | 基準型 | 定格電圧 | AC24V |
型式 | MY2 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/06/17 10:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1235ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA940MR-12A : 2C リレー用 ソケット |
メイン画像
拡大
.jpg)