品番 : EA940MP-33G
品名 : DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵)
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | MY2-D |
|---|---|---|---|
| 極数 | 2極 | 接点構成 | 2c |
| 定格通電電流 | 5A | 接点機構 | シングル |
| 使用周囲温度 | -55℃~60℃ | サイズ | 21.5×28×36mm |
| 仕様 | ダイオード内蔵型 | 定格電圧 | DC24V |
| 型式 | MY2-D |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/04 20:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1189ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA940MR-12A : 2C リレー用 ソケット |
メイン画像
拡大
