品番 : EA940MP-51
品名 : AC100V/2cツイン/ 5A[LED付]汎用リレー
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | MY2ZN |
|---|---|---|---|
| 極数 | 2極 | 接点構成 | 2c |
| 定格通電電流 | 5A | 接点機構 | ツイン |
| 使用周囲温度 | -55℃~60℃ | サイズ | 21.5×28×36mm |
| 仕様 | 動作表示灯内蔵型 | 定格電圧 | AC100V/110V |
| 型式 | MY2ZN |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/09 04:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1189ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940MP-51 AC100V/2cツイン/ 5A[LED付]汎用リレー |
| EA940MP-52 AC200V/2cツイン/ 5A[LED付]汎用リレー |
| EA940MP-53 DC24V/2cツイン/ 5A[LED付]汎用リレー |
| EA940MP-53H DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA940MR-12A : 2C リレー用 ソケット |
