品番 : EA940MP-53
品名 : DC24V/2cツイン/ 5A[LED付]汎用リレー
仕様
メーカー | オムロン(omron) | 型番 | MY2ZN |
---|---|---|---|
極数 | 2極 | 接点構成 | 2c |
定格通電電流 | 5A | 接点機構 | ツイン |
使用周囲温度 | -55℃~60℃ | サイズ | 21.5×28×36mm |
仕様 | 動作表示灯内蔵型 | 定格電圧 | DC24V |
型式 | MY2ZN |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/06/17 05:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1235ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940MP-51 AC100V/2cツイン/ 5A[LED付]汎用リレー |
EA940MP-52 AC200V/2cツイン/ 5A[LED付]汎用リレー |
EA940MP-53 DC24V/2cツイン/ 5A[LED付]汎用リレー |
EA940MP-53H DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA940MR-12A : 2C リレー用 ソケット |