詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MS-11

品名 : DC24V/1ax4 ターミナルリレー

仕様

メーカー オムロン(omron) 型番 G6B-4BND
定格電圧 DC24V 接点構成 4極(1a×4)
定格通電電流 5A 使用周囲温度 -25℃~55℃
サイズ 78×43×28mm
動作表示LED付
DINレール取付け
仕様 基準型
追加説明
カタログ価格

4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/10/07 11:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1189ページ
バリエーション一覧
EA940MS-11 DC24V/1ax4 ターミナルリレー
EA940MS-12 DC24V/1ax4 ターミナルリレー(高耐久性)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top