品番 : EA940MS-12
品名 : DC24V/1ax4 ターミナルリレー(高耐久性)
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | G6B-47BND |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | DC24V | 接点構成 | 4極(1a×4) |
| 定格通電電流 | 5A | 使用周囲温度 | -25℃~55℃ |
| サイズ | 78×43×28mm | ||
| 動作表示LED付 | |||
| DINレール取付け | |||
| 仕様 | 高耐久性型 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,610 円(税抜)/ 5,071 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1189ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940MS-11 DC24V/1ax4 ターミナルリレー |
| EA940MS-12 DC24V/1ax4 ターミナルリレー(高耐久性) |
