詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MT-11A

品名 : DC5-24V/10A ソリッドステートリレー

仕様

メーカー オムロン(omron) 型番 G3PA-210B-VD-X
入力定格電圧 DC5~24V 定格負荷電圧 AC24~240V(50/60Hz)
耐電圧 AC4000V, 50/60Hz, 1min. 適用負荷 10A
重量 約260g
ねじ取付けはもちろん、DINレール取付けも可能
放熱器一体で超小型スリムタイプ
三相負荷にも適用可能です。
単相ヒーター用
UL、CSA規格取得品
追加説明
カタログ価格

7,750 (税抜)/ 8,525 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/01 23:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1190ページ
バリエーション一覧
EA940MT-11A DC5-24V/10A ソリッドステートリレー
EA940MT-12A DC5-24V/20A ソリッドステートリレー
EA940MT-13 DC5-24V/40A ソリッドステートリレー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top