品番 : EA940MT-12A
品名 : DC5-24V/20A ソリッドステートリレー
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | G3PA-220B-VD-X |
|---|---|---|---|
| 入力定格電圧 | DC5~24V | 定格負荷電圧 | AC24~240V |
| 耐電圧 | AC4000V, 50/60Hz, 1min. | 適用負荷 | 20A |
| 重量 | 約340g | ||
| ねじ取付けはもちろん、DINレール取付けも可能 | |||
| 放熱器一体で超小型スリムタイプ | |||
| 三相負荷にも適用可能です。 | |||
| 単相ヒーター用 | |||
| UL、CSA規格取得品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,880 円(税抜)/ 10,868 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 23:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1190ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940MT-11A DC5-24V/10A ソリッドステートリレー |
| EA940MT-12A DC5-24V/20A ソリッドステートリレー |
| EA940MT-13 DC5-24V/40A ソリッドステートリレー |

