品番 : EA940MT-2A
品名 : DC5-24V/20A ソリッドステートリレー
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | G3NA-220B-UTU |
|---|---|---|---|
| 適用負荷 | 20A | 入力定格電圧 | DC5~24V |
| 定格負荷電圧 | AC24~240V | 耐電圧 | AC2500V |
| 外来サージの吸収効果に優れています。 | |||
| 動作表示灯により動作の確認が可能です。 | |||
| 安全のための保護カバー付。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,390 円(税抜)/ 4,829 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 23:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1190ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940MT-1A DC5-24V/10A ソリッドステートリレー |
| EA940MT-2A DC5-24V/20A ソリッドステートリレー |
| EA940MT-3A DC5-24V/40A ソリッドステートリレー |
